pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM559880224 STAFFA DA SOFFITTO PER VIDEOPROIETTORI - - 559880224

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM559880224 STAFFA DA SOFFITTO PER VIDEOPROIETTORI -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4005039230561

Codice prodotto

MEM559880224

Cod. produttore

559880224

Produttore

MEM

Staffa da soffitto universale per videoproiettori, con discesa regolabile da 430mm a 650mm e attacco universale che supporta fino a 15 Kg. Viene realizzata in metallo e permette lancoraggio a soffitto tramite 4 attacchi ancorabili con tasselli tipo fisher. Tre bracci di attacco mobili sono adatti per una variet di sistemi di montaggio e consentono un montaggio flessibile e rapido di proiettori diversi. Per completare limmagine perfetta sullo schermo o sulla parete, lattacco TAPA pu ruotare di 360 e inclinarsi di 20 (+/- 10 ). In questo modo, limmagine pu essere regolata sia in verticale che in orizzontale, oltre a correggere eventuali irregolarit nel soffitto.Caratteristiche tecniche:   Altezza regolabile: 430-650 mm Rotazione: 360 Inclinazione: + 10 -10 Piastra universale  Inclusi kit strumenti e viti per cambiare laltezza Per tutti i tipi di Videoproiettori Potata Massima: 15 kg Colore: Silver Contenuto confezione: Supporto, materiale di montaggio, istruzioni per lutente