MELCHIONI SPA - MEM559593057 MODULO SWITCH TAPPARELLE-TENDE -3A WIFI - 559593057
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Relè
Tipo di montaggio - Incassato
Corrente nominale - 3 A
Colore - Bianco
Composizione - Elemento base
Confezione
1 PZ
EAN
8006012365955
Codice prodotto
MEM559593057
Cod. produttore
559593057
Produttore
MEM
Tipologia:
Relè
Tipo di montaggio:
Incassato
Corrente nominale:
3 A
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento base
Utilizzabile con tasto:
sì
Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:
sì
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì


