pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM559593056 MODULO DUAL SWITCH DA INCASSO 10A 2 CANA - 559593056

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM559593056 MODULO DUAL SWITCH DA INCASSO 10A 2 CANA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Relè

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Corrente nominale - 10 A

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento base

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012365474

Codice prodotto

MEM559593056

Cod. produttore

559593056

Produttore

MEM

Tipologia:

Relè

Tipo di montaggio:

Incassato

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento base

Utilizzabile con tasto:

sì

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

sì

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...50 Hz

Potenza di interruzione:

2300...2300 W

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Compatibile con Google Assistant:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Modulo switch WiFi doppio canale Hom-io per il controllo di illuminazione e dispositivi. Permette di pilotare carichi in alta tensione anche grazie ai 5 Ampere per canale di corrente supportata.  L'integrazione nella soluzione Hom-io non pone limiti di funzionalit domotiche.1.Lavora con Amazon Alexa / Echo Dot e Google Home.2. Gestisci i tuoi dispositivi tramite il tuo telefono cellulare o App Hom-io.3. Pianificazione intelligente - Il modulo dual Switch WIFI pu creare pi programmi per accendere / spegnere il tuo dispositivo.Ripristino - Dopo aver spento la luce, tenere premuto il tasto reset oppure premere l'interruttore tradizionale per accendere / spegnere (ON-OFF-ON-OFF) per 5 volte o pi(mantenere l'intervallo di tempo non troppo breve) finch il segnale acustico sul modulo non suona in modo alternato.Da oggi, con ancora pi funzioni aggiuntive!Scegli il tempo del conto alla rovescia, lorario e i giornidi accensione/ spegnimento, simula la presenza e imposta anche da app lamodalit passo passo; scegli la modalit di riaccensione dopo un blackout;imposta un comando fisico: interrutore,deviatore/invertitore, pulsante passo passo...