pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM559593051 MODULO SWITCH DA INCASSO 16O 1 CANALE WI - 559593051

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM559593051 MODULO SWITCH DA INCASSO 16O 1 CANALE WI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Relè

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento base

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006954046

Codice prodotto

MEM559593051

Cod. produttore

559593051

Produttore

MEM

Tipologia:

Relè

Tipo di montaggio:

Incassato

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento base

Utilizzabile con tasto:

sì

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

sì

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...50 Hz

Potenza di interruzione:

3680...3680 W

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Compatibile con Google Assistant:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Modulo switch WiFi Hom-io per il controllo di illuminazione e dispositivi.Dispositivo di domotica miniaturizzato dotato di comando interruttore o pulsante.  Permette di pilotare carichi in alta tensione anche grazie ai 16 Ampere di corrente supportata.  L'integrazione nella soluzione Hom-io non pone limiti di funzionalit domotiche.1.Lavora con Amazon Alexa / Echo Dot e Google home.2. Gestisci i tuoi dispositivi tramite il tuo telefono cellulare con app Hom-io.3. Pianificazione intelligente- Il modulo Switch WIFI pu creare pi scenari per accendere / spegnere altri dispositivi connessi alla domotica Hom-io.3. Pu sostituire il comando a rel