pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM559573146 ZD-4O01 ANTENNA SATELLITARE 4O M - 559573146

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM559573146 ZD-4O01 ANTENNA SATELLITARE 4O M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sistema di alimentazione/LNB - Single universale

  • Tipo di installazione - Offset

  • Diametro/lunghezza bordo - 45 cm

  • Colore - Bianco

  • Materiale del specchio - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002629702

Codice prodotto

MEM559573146

Cod. produttore

559573146

Produttore

MEM

Tipo di sistema di alimentazione/LNB:

Single universale

Tipo di installazione:

Offset

Diametro/lunghezza bordo:

45 cm

Colore:

Bianco

Materiale del specchio:

Acciaio

Con supporto per palo:

sì

Con supporto sistema:

sì

Adatto per multifeed:

no

Braccio portante completamente premontato:

no

Registrazione feed:

Altro

Materiale di supporto:

Plastica

Rinforzo:

33.5 dB

Antenna Satellitare con disco da 45cm. realizzata con un procedimento di stampaggio ad alta precisione per una costante qualit di produzione. Il riflettore in lamiera di acciaio prezincata e la verniciatura realizzata a polveri per esterni ne fanno un prodotto di alta qualit a durabilit nel tempo.Fornita con supporto fisso con incisa la scala di regolazione dellalzo. Ottima per impianti singoli in presenza di buon segnale satellitare. Dove presenti segnali deboli, sistemi centralizzati o impianti multi-satellite, si consigliano i modelli 80, 100cm. Caratteristiche: Marca: Zodiac Modello: ZD-4501 Diametro : cm45cm. Riflettore: acciaio prezincato Guadagno: 33.0 dB @12 GHz Fissaggio al palo : da 28 a 50mm Fissaggio LNB : da 23 a 40mm Alzo massimo: da 0 a90 Palo passante: 46