pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM559570235 DECODER DIGITALE TERRESTRE DVB-T2 HEVC H - 559570235

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM559570235 DECODER DIGITALE TERRESTRE DVB-T2 HEVC H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ricezione SAT - no

  • Ricezione terrestre - sì

  • Ricezione cavo - no

  • Ricezione TV IP - no

  • Numero di collegamenti Scart - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057714280169

Codice prodotto

MEM559570235

Cod. produttore

559570235

Produttore

MEM

Ricezione SAT:

no

Ricezione terrestre:

sì

Ricezione cavo:

no

Ricezione TV IP:

no

Numero di collegamenti Scart:

0

Frequenza:

50...60 MHz

Protezione bambini:

sì

Con display On Screen:

no

Funzione Televideo:

sì

Tasto radio:

no

Ricevitore twin:

no

Con hard disk:

no

Adatto per HDTV:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione:

5...5 V

Colore:

Nero

Numero di collegamenti HDMI:

1

Numero di collegamenti USB:

1

DTR-3340 supporta le attuali trasmissioni conformi allo standard DVB-T2 digitale terrestre ed compatibile con le specifiche dello 'switch off 2021' secondo il nuovo standard DVB-T2 HEVC H.265 60hz, 10bit. possibile ricevere tutti i canali del digitale terrestre sia in bassa che in alta definizione e grazie alla porta USB player in dotazione, il decoder integra un vero e proprio Media player, per la riproduzione di foto, filmati, e musica da supporto USB o Hard disk.Caratteristiche:         Supporta standard DVBT e DVBT2 HD         Compressione MPEG-2, MPEG-4/H.264, HEVC/H.265 10bit         Supporto LCN (Numerazione Automatica dei Canali)         Funzione EPG (Guida Elettronica programmi)         Sintonia canali automatica e manuale         Funzione Media Player integrata con riproduzione file:-          video formato: AVI/MKV/MP4-          audio formato: MP3-          immagini formato: JPG, BMP         Supporto Sottotitoli/Audio Multilingue (ove supportato)         Funzione televideo (teletext)         Funzione Parental Control (Blocco Canali)         Risoluzione Max Supportata 1080p 60Hz         Formato Video: 16:9, 4:3cc, 4:3ff, 4:3lb         Sintonizzazione fino a 1000 canali         Connessioni: HDMI (1.4v)         Telecomando unificato in dotazione, programmabile con il tv per la gestione di entrambi i dispositivi         Software Multilingua aggiornabile         Consumo: stand by max 0.5W / Acceso max 6W         Alimentazione DC 5V- 1A         Dimensioni: 61x24x14mm         Peso: 58 gr