pagina iniziale
nuovo

MELCHIONI SPA - MEM559560726 TV LCD DA 10.1, RISOLUZIONE 1024*600 SCH - 559560726

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM559560726 TV LCD DA 10.1, RISOLUZIONE 1024*600 SCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5706751065149

Codice prodotto

MEM559560726

Cod. produttore

559560726

Produttore

MEM

Televisore LCD LED portatile da 10.1, con risoluzione di 1024*600 pixels e formato nativo 16:9, con integrato Decoder Digitale Terrestre DVB-T2, HEVC 10 Bit, e batteria al litio ricaricabile con autonomia fino a 2 ore. Lingresso HDMI per mette la connessione a dispositivi di ultima generazione per la visione di immagini in HD. Lingresso USB con funzione di Media player permette di fruire dei contenuti Audio e Video da dispositivo USB o HDD esterno. Consente inoltre un ascolto audio qualitativo grazie a due altoparlanti stereo da 1.5W RMS. Ne completano la dotazione: il telecomando, la presa 12V Accendisigari, Lantenna TV, 1 set di cuffie auricolari e lalimentatore di rete. LED-1033 Ideale per uso in casa, in situazioni mobili, in camper e allaria apertacome in balconi, giardini e terrazzi.Caratteristiche:  Schermo: 10.1 TFT/LCD LED Risoluzione: 1024*600 Sintonizzatore TV: Sistema DVB-T2 - H.265 HEVC 60Hz, 10Bit. Ingresso USB per lettura Video, Foto e Audio. Tipo di file supportati: AVI, JPEG Ingresso Audio Video Digitale tramite presa HDMI Ingresso Audio Video Analogico tramite presa Mini Jack da 3.5mm Audio Video  Ingresso Cuffie  Uscita Audio Video Analogico tramite presa Mini Jack da 3.5mm Audio Video  Altoparlanti stereo: 2 x 1,5 W RMS  Batteria al litio integrata ricaricabile da 3800mAh con una autonomia fino a 2 ore  Telecomando in dotazione  Antenna DVB-T in dotazione   Alimentazione 110-240V~50-60HZ & 12V tramite alimentatore esterno  Dimensioni(L x P x A): 245 x 25 x 158 mm Peso: 0,985 KgCod. 559560726EAN: 5706751065149