MELCHIONI SPA - MEM558100404 VIDEOPROIETTORE 4K UHD 4000 ANSI LUMEN M - 558100404
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5055387666931
Codice prodotto
MEM558100404
Cod. produttore
558100404
Produttore
MEM
Videoproiettore UHD 4K luminoso e reale per aule e spazi per riunioni. Vera risoluzione 4K UHD - Compatibile con HDR e HLG e 4000 lumen per immagini luminose in qualsiasi ambiente. Ampia connettivit - Doppia porta HDMI, connessioni audio, alimentazione USB, trigger 12V e RS232. Prestazioni impressionanti, Supporta 1080p 240Hz con un ritardo di ingresso ultra-basso di 4,2 ms. Prova il futuro nella tua classe o nel tuo ufficio con questo proiettore True 4K UHD ad alta luminosit. 4K400x proietta i minimi dettagli in qualsiasi ambiente anche quando non possibile il controllo totale della luce ambientale. Questo proiettore vanta doppie porte HDMI, connessioni audio, USB per alimentare dispositivi a 5 V, trigger a 12 V e un RS232 da integrare nella soluzione di controllo esistente.Caratteristiche tecnicheDisplay/immagine Tecnologia display: DLP Risoluzione nativa: UHD (3840x2160) Luminosit: 4.000 lumen Rapporto di contrasto: 1.000.000:1 Aspetto nativo: 16:9 Aspetto compatibile: 4:3 Trapezio correzione orizzontale: +/-40 Trapezio correzione verticale: +/-40 Scan rate Orizzontale: 31 ~ 135Khz Scan rate Verticale: 24 ~ 120Hz Uniformit: 80% Dimensione schermo: 0.84m ~ 7.62m (33' ~ 300') diagonaleInfo Lampada Sorgente Luce: Lampada Watt lampada: 240 Durata Lampada(ore): 4000 (Luminoso), 15000 (Dinamico), 10000 (Eco)Ottico Rapporto di tiro: 1.5:1 ~ 1.66:1 Distanza Proiettore (m): 1.21m - 9.9m Zoom: 1.1 Tipo Zoom: Manuale Focale (mm): 15.84 mm~17.42mm/0.624'~0.686' Lens shift Verticale: +0% Offset nativo: 105%Connessioni Ingressi: 2 x HDMI 2.0 Uscite: 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo: 1 x RS232, 1 x 12V triggerGenerale Livello rumore (tipico): 26dB Livello rumore (max): 28dB Compatibilit PC: UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac Compatibilit 2D: 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz) Compatibilit 3D: Frame-pack: 1080p24, 720p 50/60Hz Full 3D Input lag: 4.20ms Sicurezza: Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password OSD / 10 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese,Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo Condizioni operative: 5C~40C/41F~104F, altitudine max 3000M/9843ft, umidit max 85% Telecomando home retroilluminato Numero altoparlanti: 1 Watt per speaker: 10WContenuto della confezione Cavo di alimentazione AC Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di basePotenza Alimentatore: 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz Consumo (standby): 0.5W Consumo (min): 220W Consumo (max): 305WPesoe dimensioni Dimensioni 315 x 270 x 118mm Peso lordo 4.68 kg Peso netto 3.98 kgCod.: 558100404EAN: 5055387666931


