MELCHIONI SPA - MEM558100358 VIDEOPROIETTORE HOME ENTERTAINMENT LASER - 558100358
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5055387665828
Codice prodotto
MEM558100358
Cod. produttore
558100358
Produttore
MEM
Preparati per un'esperienza cinematografica completamente nuova nel comfort di casa tua. L'elegante proiettore laser UHZ50 offre una vivida risoluzione UHD 4K per immagini incredibilmente nitide con chiarezza e vivacit eccezionali per film, programmi TV,giochi e sport. Con la modalit di gioco avanzata, i giocatori possono godersi un'azione in rapido movimento con un tempo di risposta di 16,7ms in 4K a 60 Hz e 4ms in 1080P a 240 Hz. Dotato delle ultime tecnologie e funzionalit, questo elegante proiettorevanta compatibilit HDR e HLG, tre ingressi HDMI 2.0, controllo vocale, app di streaming e un lettore multimediale integrato. La tecnologia laser offre una precisione del colore eccezionale e di lunga durata con un'ampia copertura DCI-P3, perfetta per ricreare l'esperienza del grande schermo a casa. Risoluzione 4K UHD e tecnologia laser - Compatibile con HDR e HLG Luci accese - 3000 lumen di luminosit Ottimizzato per un'azione fluida e rapida Tempo di risposta di 16,7 ms in 4K a 60Hz e 4ms in 1080P a 240Hz Installazione flessibile e facile - Correzione dei quattro angoli, zoom 1,3x e spostamento dell'obiettivo verticaleCaratteristicheDisplay/immagine Tecnologia display DLP Risoluzione nativa UHD (3840x2160) Luminosit 3.000 lumen Rapporto di contrasto 2.500.000:1 Aspetto nativo 16:9 Aspetto - compatibile 4:3 Trapezio correzione orizzontale +/-40 Trapezio correzione - verticale +/-40 Correzione trapezio verticale automatica Colori visualizzabili (milioni) 1073.4 Scan rate Orizzontale 15.375 ~ 91.146 Khz Scan rate Verticale 50 ~ 120HzHz Uniformit 80% Dimensione schermo 0.87m ~ 7.68m (34.1' ~ 302.4') diagonaleInfo Lampada Sorgente luminosa tramite Laser Durata LASER 30.000ore Ottico Rapporto di tiro 1.21:1 ~ 1.59:1 Distanza Proiettore (m) 1.2m - 8.1m Zoom 1.3 Tipo Zoom Manuale Focale (mm) 12.81mm~16.74mm Lens shift Verticale +10% Offset nativo 105%Connessioni Ingressi 2 x HDMI 2.0, 3 x USB-A, 1 x HDMI 2.0 (eARC) Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x 3D syncGenerale Livello rumore (tipico) 27dB Livello rumore (max) 29dB Compatibilit PC UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac Compatibilit 2D NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) Compatibilit 3D Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50/60Hz Full 3D Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password OSD / 25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita Operativo 24/7 Si Condizioni operative 0C~40C/41F~104F, altitudine max 3000M/9843ft, umidit max 85% Telecomando home retroilluminato Dissipazione di calore 918BTU/hour Numero altoparlanti 2 Watt per speaker 10W Input lag 4.00msContenuto della confezione Cavo di alimentazione CA Telecomando con batteria CR2025 Manuale utente di avvio rapido Adattatore wireless WUSBPotenza Alimentatore 100V ~ 240V, 50-60Hz Consumo (standby) Consumo (min) 175W Consumo (max) 230WPeso e dimensioni Dimensioni 337x 265 x 122.5mm Peso lordo 6.5 kg Peso netto 4.8 kg


