pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM558100316 VIDEOPROIETTORE LCD LED FULL HD1080P, 16 - 558100316

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM558100316 VIDEOPROIETTORE LCD LED FULL HD1080P, 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005304552

Codice prodotto

MEM558100316

Cod. produttore

558100316

Produttore

MEM

DVP-IR850WHD il Videoproiettore in tecnologia LCD ad alta luminosit con fonte luminosa a LED e risoluzione nativa Full HD 1080p con supporto Ultra HD 4K. Con una luminosit di 850ANSI (16500 Lumen) ed un contrasto di 5000:1, DVP-IR850WHD si posiziona sulmercato tra i Videoproiettori a LED pi luminosi e con pi alto contrasto.Dal design elegante, e visibile qualit costruttive e dei materiali utilizzati, questo videoproiettore, visibile anche a luci accese, ottimo in diversi ambiti duso: Home entertainment, Gaming, Party, ma anche per Sale riunioni dove sia necessario proiettare a luci accese. Munito di regolazione di messa a fuoco e regolazione del trapezio automatica, interfaccia USB con media player per la lettura di video, musica e foto, ingresso HDMIe speaker stereo integrati. Grazie alla funzione Bluetooth IN-OUT, possibile connettersi senza cavi ad uno speaker esterno o un sound e tramite la funzione Bluetooth OUT o essere utilizzato come diffusore Bluetooth grazie alla funzione Bluetooth IN.Grazie alla funzione WIFI e mirroring possibile duplicare lo schermo di smartphone e tablet per visionare i contenuti audio e video sul grande schermo. DVP-IR850WHD compatibile, inoltre, con SMART TV box, come Amazon Fire stick o Google Chromecast. Caratteristiche: Sistema di proiezione: Pannello LCD con fonte luminosa a LED Risoluzione nativa: Full HD 1080p / 1920*1080 pixels  Risoluzione supportata: UHD 4K 2160p / 4096 x 3840pixels Luminosit: 850ANSI - 16500 Lumen Rapporto di contrastodinamico: 5000:1 Regolazione del fuoco: Automatica  Regolazione del trapezio: Automatica Lampada LED: 50.000 ore Colori: 17.6K Funzionalit wireless per la connessione audio e video con smartphone e tablet Connessioni AV e Media: HDMI2.0x2/USBx1/AV IN Composito x1/ Jack cuffie da 3,5 mm (uscita)x1 Formati: 16:9 nativo /4:3 compatibile Formato di proiezione: migliore di dimensioni comprese tra 41,6' - 200' Distanza di proiezione: 1.44m 6.93m (distanza ottimale 2.7m -3.5mt): 1.44mt. / 41.6 - 1.73mt. /50 - 2.77mt. / 80 - 4.16mt. / 120 - 5.20mt. / 150- 6.93mt. / 200 Modalit proiettiva possibile: frontale, retroproiezione da appoggio o a soffitto Altoparlante Stereo HI-FI: 2x5W Bluetooth: versione 5.1 WI-FI: 2.4Ghz / 5Ghz dual band Lingua OSD: 23 lingueAlimentazione: 220 V AC 50 Hz monofase Consumo: 120W Peso del prodotto: 2,1 kg Dimensioni del prodotto: (L x A x P): 256 x 109 x 219 mmCorrezione del Trapezio (Keystone) -Automatico-Digitale | 4D Digital Keystone: regolazione dei 4 angoli per adattarsi a superfici inclinate Correzione della messa a fuoco -Automatico-Elettronico tramite telecomandoMedia player -Interfaccia USB con media player per la lettura di video, musica e foto Formati Supportati -Formati Immagine: JPG/JPEG/PNG/BMP-Formati Video: 3GP / AVI / FLV / MP4 / MPG /VOB / TS / M2TS / RMVB / MKV mpeg1 / mpeg2 / h.263 / h.264 / avs / mjpeg / rv30 / rv40 / hevc -Formati Audio: MP3 / AAC / FLAC / OGG / WAV/ WMA / MID / DTS / M4A mpeg1 / mpeg2 / lpcm / mp3Contenuto della confezione 1 x Proiettore  1 x Telecomando (batterie: 2 x AAA non incluse)  1 x Manuale dell'utente  1 x Cavo di alimentazione  1 x Cavo AV  1 x Cavo HDMI Cod. 558100316EAN: 8006012372601