pagina iniziale
nuovo

MELCHIONI SPA - MEM558000341 SCHERMO ELETTRICO 24OX18O M - TELA 3D - - 558000341

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM558000341 SCHERMO ELETTRICO 24OX18O M - TELA 3D -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012195920355

Codice prodotto

MEM558000341

Cod. produttore

558000341

Produttore

MEM

Lo schermo per proiezione elettrico Professional AVATAR 3D dal nome dice gi la sua collocazione, adatto ad uso Professionale e per chi necessita di dimensioni piuttosto grandi, perch vengono realizzate misura fino a mt. 3,50 di larghezza. Il cassonettoin alluminio anodizzato, laccato bianco RAL9010 con una linea semplice e lineare. Le misure del cassonetto sono di 1111 cm. Quello rappresentato in questa scheda ha misure della tela di 240180 cm di luce netta. I motori utilizzati per il Professional 3D vengono fabbricati rigorosamente in Germania dalla ditta Elero, sono 220V., hanno come da direttive europee il blocco che evita surriscaldamento dopo 4 minuti. Inclusa nella confezione la pulsantiera per la salita, la discesa e lo stop, anche se lo schermo arriver gi con il fermo corsa impostato.Lo schermo dotato di tappi laterali per unapplicazione alla parete o soffitto in modo semplice e veloce, per in pi la serie Professional ha di serie allinterno della confezione due staffe aggiuntive Easy Lock System , dove il cassonetto viene alloggiato per garantirne una volta appeso la massima sicurezzaIn qualsiasi ambiente lo schermo Motorizzato Professional garanzia di tranquillit e sicurezza.Caratteristiche della Tela:Tela AVATAR 3D: Superficie in PVC, telapolarizzata ideale per la visione in 3D. Il tipo di polarizzazione ad alto contrasto consente di ottenere la migliore esperienza tridimensionale dei proiettori 3D. Tipologia proiezione: 3D passivo, Guadagno luce: 0.8, Tipologia: tela polarizzata alto contrasto. Certificazione: M2. Caratteristiche:  Sistema di Fissaggio: Ancoraggio a parete o soffitto Formato Schermo: 4:3 Meccanismo: Motore tedesco affidabile e silenzioso per avvolgimento e srotolatura della tela da proiezione Posizionamento motore: Lato destro Materiale cassonetto: Alluminio Colore Cassonetto: Bianco Area di Proiezione Netta: 240180 cm. Tipologia tela proiezione: Tela AVATAR 3D Caduta del telo: Posteriore Certificato Ignifugo: Tela Avatar M2 Diagonale in pollici: 109 Angolo di visione: 150 Materiale Tela: PVC Dimensioni contrappeso: Diametro 2,8 cm. Ingombro contrappeso: 246,5 cm. Ingombro Totale: 259,5 Cm. Sono inclusi nella confezione: Manuale di istruzioni, Scatoletta a parete 'Deviatore salita e discesa tela' Dimensioni imballo: 28013,5X13 Peso Imballo: 19,00 Kg.