pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM558000287 SCHERMO MOTORIZZATO 24OX16O M - FORMATO - 558000287

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM558000287 SCHERMO MOTORIZZATO 24OX16O M - FORMATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012195919045

Codice prodotto

MEM558000287

Cod. produttore

558000287

Produttore

MEM

White Sirius la meraviglia bianca, colpisce subito per il suo stile moderno ed elegante. Il colore bianco lo rende discreto e adatto a tutti gli ambienti sia casalinghi che professionali. Il cassonetto in alluminio laccato bianco RAL9010 misura 88 cm, ideale per chi con poco spazio vuole creare il proprio home cinema. La S incisa su uno dei tappi laterali marchio di garanzia e autenticit del prodotto made in Italy. La tela nelle dimensioni 16:9 bianca con il retro-bianco. Il motore integralmente prodotto in Germania molto silenzioso e robusto. Inclusa nella confezione la pulsantiera per la salita, la discesa e lo stop, anche se lo schermo arriver gi con il fermo corsa impostato.Lo schermo rappresentato in questa scheda ha misure 240169 con una luce netta di proiezione di 230x129cm, sviluppando una diagonale pari a 93 Pollici.Caratteristiche della tela installata:Tela Balta Retro Bianco: superficie in PVC, certificata B1 del tipo ignifugo, ad alta riflettenza, per fronte proiezioni. Caratteristiche:  Sistema di Fissaggio: Ancoraggio a parete o soffitto Formato Schermo: 16:9 Meccanismo: Motore tedesco affidabile e silenzioso per avvolgimento e srotolatura della tela da proiezione Posizionamento motore: Lato destro Materiale cassonetto: Alluminio Colore Cassonetto: Bianco Dimensione Telo: 240x169 cm. Area di Proiezione Netta: 230129 cm. Tipologia tela proiezione: Tela bianca con retro bianco Caduta del telo: Posteriore Certificato Ignifugo: Tela Bianca B1 Diagonale in pollici: 93 Angolo di visione: 150 Materiale Tela: PVC Dimensioni contrappeso: Diametro 2,8 cm. Ingombro contrappeso: 247,5 cm. Ingombro Totale: 255,4 Cm. Sono inclusi nella confezione: Manuale di istruzioni, Scatoletta a parete 'Deviatore salita e discesa tela', Staffe per ancoraggio parete/soffitto Dimensioni imballo: 275X12X10 Peso Imballo: 14,50 Kg.