pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM550923972 EFFETTO LUCE A FASCI LUMINOSI RGBW, MOD. - 550923972

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM550923972 EFFETTO LUCE A FASCI LUMINOSI RGBW, MOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8715693329957

Codice prodotto

MEM550923972

Cod. produttore

550923972

Produttore

MEM

Compatto e potente, ecco cos' un DJ Bank. Come dice il nome, i DJ Banks sono perfetti per qualsiasi DJ o allestimento scenico. Facile da usare e molto facile da installare sulla tua cabina di regia. Ogni pod dotato di 6 potenti LED a colori RGBW che si alluminano al ritmo di musica oppure puoi controllarli individualmente con il telecomando in dotazione. Il DJ Bank anche controllabile DMX, quindi puoi creare spettacoli di luci impressionanti e versatili adatti a tutti i tipi di feste ed eventi.CaratteristicheMarca: BeamZ Alloggiamento leggero, perfetto per DJ e intrattenitori mobili 2 pod con 6 LED 4 in 1 Miscelazione dei colori RGBW Telecomando IR Suono attivato con sensibilit regolabile Modalit automatica con spettacoli preimpostati Attivazione contemporanea di tutte e 2 le cialde per un effetto wash Ingresso/uscita DMX tramite XLR a 3 pin Ingresso connettore IEC Sistema di raffreddamento intelligenteCaratteristiche tecniche Fonte di luce: LED 4 in 1 Colori LED: Rosso, verde, blu, bianco Potenza LED:4W Quantit di LED: 12 Angolo del fascio luminoso: 25 Canali DMX: 4, 5, 8, 11 Connettore DMX: XLR a 3 pin Frequenza flash al secondo: 0 - 20 Hz Modalit: Programmi automatici, DMX, Master/Slave Consumo di energia: 0,2 - 0,11A Alimentazione elettrica: 100-240VAC 50/60Hz Accessori: Staffa di montaggio, cavo di alimentazione, telecomando Dimensioni (L x P x A): 215 x 150 x 90 mm Il peso: 0,95 KgCod.: 550923972EAN: 8715693329957SKU: 153.691