MELCHIONI SPA - MEM550923971 FARO PAR RGB IN ALLUMINIO IP65, MOD. BWA - 550923971

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8715693314373
Codice prodotto
MEM550923971
Cod. produttore
550923971
Produttore
MEM
Il Faro PAR BWA63 dotato di 6 LED 3 in 1 da 3 W per un'emissione luminosa sorprendente. Funziona molto facilmente, dovrai solo collegarlo a una presa di corrente e sei pronto per partire. Questo par in alluminio per interni/esterni funziona in modo completamente autonomo ed controllato da programmi automatici integrati o tramite la modalit automatica. Non ci sono ventole di raffreddamento interne, il che significa assolutamente zero rumore. un effetto perfetto per DJ mobili, esibizioni dal vivo e tutte le altre applicazioni, ma pu anche essere montato in un piano luminoso interno/esterno fisso per aree da bowling, discoteche, club ecc.Marca: BeamZ 6 LED 3 in 1 da 3 W Miscelazione dei colori RGB Impermeabile IP65 per uso esterno Spettacoli preprogrammati Modalit autonoma Modalit automatica Alloggiamento in alluminio Telecomando IR incluso Caratteristiche Fonte di luce: LED 3 in 1 Colori LED: Rosso, verde, blu Potenza LED: 3W Quantit di LED: 6 Dispersione: 23 Illuminazione: 1.300 lx @ 1 m Modalit: Programmi automatici, Manuale Classificazione IP: IP65 Raffreddamento: Convezione Spina di alimentazione: cavo di alimentazione fisso Consumo di energia: 0,08 - 0,05A Alimentazione elettrica: 100-240VAC 50/60Hz Dimensioni (L x P x A): 100 x 120 x 140 mm Il peso: 0,95 Kg Accessori: Cavo di alimentazione, telecomandoCod.: 550923971EAN: 8715693314373SKU: 150.765


