pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM550923828 GIRADISCHI HI-FI HQ, NERO AUDIZIO, MOD. - 550923828

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM550923828 GIRADISCHI HI-FI HQ, NERO AUDIZIO, MOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8715693327373

Codice prodotto

MEM550923828

Cod. produttore

550923828

Produttore

MEM

RP340 un giradischi Hi-Fi dotato di un piatto in alluminio di dimensioni standard, un braccio bilanciato in alluminio nero opaco e una testina Audio Technica Moving Magnetic ad alta sensibilit. Questo giradischi di alta qualit ha un solido alloggiamentoin legno fatto a mano ed dotato di un coperchio antipolvere trasparente rimovibile. L'avanzato sistema antipattinaggio in combinazione con i piedini ammortizzanti garantir una guida fluida qualsiasi genere di musica.Caratteristiche Giradischi Hi-Fi con braccio in alluminio Testina Audio Technica ad alte prestazioni Contrappeso regolabile da 0 a 4 g Servomotore CC di precisione con avvio/arresto ultrarapido Funzione di avvio/arresto automatico Decente alloggiamento in legno MDF nero opaco Copertura antipolvere trasparente rimovibile Riproduce dischi da 7'', 10'' e 12'' 2 velocit per 33 - 45 giri Meccanismo giradischi con trasmissione a cinghia Adattatore 45 giri incluso Controllo del passo regolabile Uscita linea RCA per collegamento a impianto stereo Piedini ammortizzanti e sistema antipattinaggio Cartuccia di ricambio Audio Technica 3600L (102.117) Connessioni in uscita: RCA R/L Impostazioni di velocit (RPM): 33 - 45 Alimentazione elettrica: 100-240VAC 50/60Hz (adattatore 12V) Dimensioni (L x P x A): 350 x 432 x 140 mm Il peso: 4.35 KgCod.: 550923828EAN: 8715693327373SKU: 102.180