pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM550923800 AMPLIFICATORE HI-FI 2X60W CON RADIO M E - 550923800

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM550923800 AMPLIFICATORE HI-FI 2X60W CON RADIO M E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8715693304077

Codice prodotto

MEM550923800

Cod. produttore

550923800

Produttore

MEM

AV120FM-BT un versatile amplificatore Hi-fi da 120W (2x60W), con sintonizzatore FM. Consente di ottenere il suono perfetto per un sistema home theatre di qualit. Il lettore multimediale USB / SD integrato consente di riprodurre i brani MP3 preferiti direttamente da una scheda USB o SD. Dotato inoltre di ricevitore Bluetooth, controllo di Bassi / Alti /ECO e due ingressi per microfono. Perfetto anche per applicazioni come Karaoke e musica di sottofondo. Caratteristiche:  Uscite Diffusori Stereo: 120W (2 x 60W) Utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth per lo streaming audio  Porta USB e slot SD  Controlli: Eco / Bassi /Alti  Ingresso di linea R/L Due ingressi per microfono  Opzioni di riproduzione: Streaming BT / SD / USB/ 2 x MIC. jack da 6,3mm / AUX RCA  Uscita di linea R/L Uscita diffusori tramite terminali a vite.  Potenza di uscita: 120W  Impedenza: 8Ohm / 4Ohm  Livello di ingresso: linea 250mV, 47kohm  Alimentazione: 220-240V CA 50Hz  Dimensioni (L x P x A): 280 x 280 x 108 mm  Peso: 2.7 Kg.