pagina iniziale
nuovo

MELCHIONI SPA - MEM550923770 M8O SET MICROFONICO WIRELESS A 2 CANALI - 550923770

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM550923770 M8O SET MICROFONICO WIRELESS A 2 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007352636

Codice prodotto

MEM550923770

Cod. produttore

550923770

Produttore

MEM

Sistema microfonico wireless UHF a frequenza fissa a 2 canali, inclusi due microfoni palmari. Ideale per sistemi che richiedono la libert di due microfoni wireless indipendenti a un rapporto qualit prezzo di alto livello. In condizioni ideali possibile ottenere una portata di 50mt. o pi. Ideale per uso professionale ed amatoriale.Caratteristiche Marca Vonyx Ricevitore UHF compatto e due microfoni palmari Doppio ricevitore con display blu Ogni canale ha il controllo del volume Trasmettitori con display blu che mostra la frequenza e l'indicazione di batteria scarica 2x uscite XLR bilanciate e un'uscita da 6,3 mm sbilanciata a mix singolo Fornito in una robusta valigetta di plastica Collegamenti in uscita: Jack da 6,3 mm, XLR (3 pin) Gamma dinamica: > 85dBFrequenza microfono palmare 863.100 MHz, 864.500 MHz Risposta in frequenza: 30 - 20.000 Hz Uscita RF: 96dB THD: <0,5% Batterie: 3 V (2x AA) Alimentazione elettrica: 100-240 V CA 50/60 Hz (adattatore 12V) Dimensioni: ricevitore: 176 x 130 x 42 mm Dimensioni: microfono: 51 x 240 mm Peso (kg): 2.1 Peso: ricevitore (kg): 0.30 Peso: microfono (Kg): 0.35