pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM550923686 PV260BT AMPLIFICATORE 4O M 8O M A 6 ZONE

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM550923686 PV260BT AMPLIFICATORE 4O M 8O M A 6 ZONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8715693317107

Codice prodotto

MEM550923686

Cod. produttore

550923686

Produttore

MEM

La serie PV2 una serie di amplificatori multicanale stereo intelligenti dotati di tecnologia wireless 4.2 BT avanzata e funziona con tutti i dispositivi pi recenti tra cui smartphone, tablet, laptop e computer. Goditi il dolce suono in streaming dalla tua raccolta di musica digitale personale. Tutti i sistemi offrono la possibilit di inviare musica o annunci a diversi canali desiderati (multi-room), permettendo per ogni canale la regolazione del volume in modo individuale. Dotato di uno slot per scheda USB / SD per la riproduzione di MP3 / WMA, una radio FM con display a LED e due ingressi per microfono con controllo del tono e del suono (Alti/ Bassi). Indicato per uso professionale e home. Caratteristiche Marca: Power Dynamics Sistema di amplificazione a 6 zone, per 6 coppie di altoparlanti (12x50W) Quattro zone di amplificazione separate, regolabili individualmente Lettore MP3 con porta USB / lettore di schede SD Ricevitore BT per streaming audio Sintonizzatore radio FM con display LCD digitale (blu) Selettore della modalit di ingresso della sorgente audio Ingresso microfono Jack da 6,3 mm Ingresso e uscita di linea stereo (RCA) Controlli: Alti / Bassi / Echo / volume Protezione da cortocircuito e sovratensione Telecomando incluso Opzioni di riproduzione: Streaming BT, radio FM, scheda SD, USB Potenza in uscita: max 600W Impedenza: 4ohm, 8ohm Risposta in frequenza: 20Hz - 20.000Hz Rapporto segnale-rumore: > 85dB Alimentazione elettrica: 220-240 V CA 50 Hz THD: <0,3% Dimensioni (L x P x A): 430 x 250 x 90 mm Peso (kg): 5.3 Accessori: Cavo di alimentazione, telecomando