MELCHIONI SPA - MEM550923685 PV24OXT AMPLIFICATORE AUDIO 4O M 8O M A - 550923685
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000007648456
Codice prodotto
MEM550923685
Cod. produttore
550923685
Produttore
MEM
La serie PV2 una serie di amplificatori multicanale stereo intelligenti dotati di tecnologia wireless Bluetooth 4.2, e funziona con tutti i dispositivi pi recenti tra cui smartphone, tablet, laptop e computer. Goditi il dolce suono in streaming dalla tua raccolta di musica digitale personale. Tutti i sistemi offrono la possibilit di inviare musica o annunci a diversi canali desiderati (multi-room), permettendo per ogni canale la regolazione del volume in modo individuale. Dotato di uno slot per scheda USB / SD per la riproduzione di MP3 / WMA, una radio FM con display a LED e due ingressi per microfono con controllo del tono e del suono (Alti/ Bassi). Indicato per uso professionale e home. Caratteristiche Sistema di amplificazione a 4 zone, per 4 coppie di altoparlanti (8x50W) Quattro zone di amplificazione separate, regolabili individualmente Lettore MP3 con porta USB / lettore di schede SD Ricevitore BT per streaming audio Sintonizzatore radio FM con display LCD digitale (blu) Selettore della modalit di ingresso della sorgente audio Ingresso microfono Jack da 6,3 mm Ingresso e uscita di linea stereo (RCA) Controlli: Alti / Bassi / Echo / volume Protezione da cortocircuito e sovratensione Telecomando incluso Opzioni di riproduzione : Streaming BT, radio FM, scheda SD, USB Potenza in uscita: max 400W Impedenza: 4ohm, 8ohm Risposta in frequenza: 20Hz - 20.000Hz Rapporto segnale-rumore: > 85dB Alimentazione elettrica: 220-240 V CA 50 Hz THD: <0,3% Dimensioni (L x P x A): 330 x 242 x 90 mmPeso (kg): 4.1 Accessori: Cavo di alimentazione, telecomando


