pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM550923358 SUPPORTO DA TERRA PER DIFFUSORI MAX. CAR - 550923358

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM550923358 SUPPORTO DA TERRA PER DIFFUSORI MAX. CAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8715693013726

Codice prodotto

MEM550923358

Cod. produttore

550923358

Produttore

MEM

LS01 un supporto per diffusori a treppiede per impieghi gravosi con altezza regolabile ed compatibile con qualsiasi tipo di diffusori con un diametro del foro di circa 35 mm. Realizzato in Acciaio verniciato di colore nero, questo supporto telescopico anodizzato garantisce resistenza e stabilit. Il suo design pieghevole consente un facile stoccaggio e trasporto. Le gambe e l'asta del treppiede sono bloccate in posizione con manopole girevoli facili da usare e sono dotate di un perno di sicurezza aggiuntivo per evitare cadute improvvise dell'altoparlante. Pu supportare attrezzature fino a 30 kg di peso.Caratteristiche:  Marca Vonyx Supporto per altoparlanti robusto, portatile e facile da installare Pieghevole per un rapido stoccaggio e trasporto Altezza regolabile (cinque altezze bloccabili preimpostate) Perno di blocco di sicurezza Piedini rivestiti in gomma Finitura nero opaco Si adatta a qualsiasi altoparlante con un diametro del foro di 35 mm Capacit di carico: 30 kg Dimensioni: piegato: 102 x 13 x 11 cm Dimensioni: altezza massima di 180 cm Carico Max: 30Kg. Peso: 3Kg.Cod. 550923358EAN: 8715693013726SKU: 180.180