pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM550923354 STAFFA FISSAGGIO A MURO PER DIFFUSORI 18 - 550923354

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM550923354 STAFFA FISSAGGIO A MURO PER DIFFUSORI 18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8715693037005

Codice prodotto

MEM550923354

Cod. produttore

550923354

Produttore

MEM

WMS04 un robusto supporto da parete ed completamente regolabile in ogni modo; su, gi, sinistra, destra e in profondit, permettendoti di avere il controllo totale del posizionamento del tuo altoparlante. Un perno di bloccaggio fissa il supporto per montaggio a parete in posizione. Inoltre, collegato un anello per cavi per aiutare a guidare il cavo vicino al muro, evitando che i cavi penzolino direttamente dall'altoparlante.Caratteristiche:  Supporto da parete resistente per altoparlanti PA Design della costruzione interamente in acciaio Angolo verticale regolabile da 78 a 90. Posizione del cilindro regolabile 23, 28 e 33 cm. Per altoparlanti con cappello a cilindro da 35 mm Carico massimo: 50 kg Materiale: Metallo Dimensioni: piegato 500 x 380 x 100 mm Peso: 1.9Kg.Fornito per pezzoCod. 550923354SKU: 180.186EAN: 8715693037005