pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM550923294 DIFFUSORE PASSIVO 8O 4OXW 8OHM SL8 - 550923294

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM550923294 DIFFUSORE PASSIVO 8O 4OXW 8OHM SL8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8715693172096

Codice prodotto

MEM550923294

Cod. produttore

550923294

Produttore

MEM

Costruito con componenti di alta qualit, il diffusore SL8 progettato per offrire un suono eccezionale in ogni dettaglio. Questo altoparlante pu essere facilmente montato su un treppiede o appoggiato su un lato come monitor da palco. La robusta coperturain moquette nera e la robusta griglia ne assicurano la resistenza agli usi pi estremi: in studio, sul palco e per intrattenimento di strada. Il trasporto molto semplice grazie alle due maniglie incassate sui lati. SL8 pu essere utilizzato per esibizionidal vivo, eventi DJ, feste, amplificazione di discorsi e altro ancora.Caratteristiche:  Marca: VONIX Sistema di altoparlanti bass-reflex a 2 vie Design trapezoidale Tweeter a tromba piezoelettrico per frequenze alte e medie Magnete per woofer grandeGriglia metallica Coperto con un tappeto acustico nero Opzioni di collegamento flessibili Dotato di maniglie laterali Supporto per installazione su palo di diametro 35mm  Collegamenti degli altoparlanti: Jack da 6,3 mm / terminale a vite Potenza in uscita: max 400 W Potenza di uscita: 200 W Tipo di tweeter: Piezo Numero di tweeter: 1 Diametro woofer: 8' Tipo di magnete: Ferrite Quantit di woofer: 1 Tipo di altoparlante: non amplificato Impedenza: 8 Ohm Risposta in frequenza: 45 - 20.000 Hz SPL @ 1W/1m: 90dB SPL max: 116dB Dimensioni: 215 x 265 x 420 mm Il peso: 4.45kg.SKU: 178.728EAN: 8715693172096