MELCHIONI SPA - MEM550923293 COPPIA DIFFUSORI PASSIVI 6 250W 8OHM SL6 - 550923293

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8715693172089
Codice prodotto
MEM550923293
Cod. produttore
550923293
Produttore
MEM
Costruiti con componenti di alta qualit, i diffusori SL6 sono progettati per offrire un suono eccezionale in ogni dettaglio. Questi altoparlanti possono essere facilmente montati su treppiede o appoggiati su un lato come monitor da palco. La robusta copertura in moquette nera e la robusta griglia assicurano che questi altoparlanti resistano agli usi pi estremi: in studio, sul palco e per intrattenimento di strada. Il trasporto molto semplice grazie alle due maniglie incassate sui lati. I diffusori SL6 possono essere utilizzati per esibizioni dal vivo, eventi DJ, feste, amplificazione di discorsi e altro ancora.Caratteristiche: Marca: VONIX Sistema di altoparlanti bass-reflex a 2 vie Design trapezoidale Tweeter a tromba piezoelettrico per frequenzealte e medie Magnete per woofer grande Griglia metallica Coperto con un tappeto acustico nero Opzioni di collegamento flessibili Dotato di maniglie laterali Supporto per installazione su palo di diametro 35mm Collegamenti degli altoparlanti: Jack da 6,3 mm / terminale a vite Potenza in uscita: max 250 W Potenza di uscita: 150 W Tipo di tweeter: Piezo Numero di tweeter: 1 Diametro woofer: 6' Tipo di magnete: Ferrite Quantit di woofer: 1 Tipo di altoparlante: non amplificato Impedenza: 8 Ohm Rispostain frequenza: 55 - 20.000 Hz SPL @ 1W/1m: 89dB SPL max: 113dB Dimensioni: per altoparlante: 200 x 245 x 360 mm Il peso: per altoparlante 3.5kg.SKU: 178.727 EAN: 8715693172089


