pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM550923201 COPPIA DIFFUSORI PA 100V- 8OHM 100W IPX5 - 550923201

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM550923201 COPPIA DIFFUSORI PA 100V- 8OHM 100W IPX5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8715693306736

Codice prodotto

MEM550923201

Cod. produttore

550923201

Produttore

MEM

Coppia diffusori PA da 100W (30W RMS) 100V 8Ohm, con classificazione IPX5 per applicazioni esterne. Le griglie e le staffe sono realizzate in alluminio marino e verniciate con vernice a polvere industriale di lunga durata per resistere ad ambienti difficili. Ideale per eventi all'aperto, piscine, terrazze, giardini e uso marittimo o nautico.Caratteristiche IPX5 resistente alle intemperie Adatto per uso interno ed esterno Sistema di altoparlanti a 2 vie con crossover Griglia in alluminio e staffa di montaggio Selettore rotante regolabile per funzionamento a 100V o 8 Ohm Potenza in uscita: max 100W Potenza in uscita: RMS 30W Tweeter di diametro: 3/4' Diametro woofer: 4' Tipo di tweeter: Cupola Impedenza: 100 V, 8 Ohm Potenza prese a 100V: 5W, 10W, 20W Risposta in frequenza: 100 Hz - 20000 Hz SPL @ 1W/1m: 88dB Classificazione IP: IPX5 Colore: Nero Dimensioni: per altoparlante 198 x 145 x 127 mm Peso: 1.7Kg. Accessori: Staffa di fissaggioCOD: 952.104EAN: 8715693306736