pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM550923187 DIFFUSORE ATTIVO HI- END 4OXW 8HOM WOOFE - 550923187

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM550923187 DIFFUSORE ATTIVO HI- END 4OXW 8HOM WOOFE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8715693262773

Codice prodotto

MEM550923187

Cod. produttore

550923187

Produttore

MEM

Diffusore Amplificato da 10' e potenza di 400W con cabinet in ABS con griglia metallica.  il suo potente woofer ed il driver a compressione dinamico consente uneccellente riproduzione del suono.Presente unuscita di linea che permette il collegamentodi pi diffusori in cascata.  Adatta ad utilizzi PA come: bar, ristoranti, piccoli teatri, palestre, e sale di conferenza.Caratteristiche:  Amplificatore da 400W con crossover integrato. Woofer da 10' estremamente potente per i suoni medio-bassiIngresso di linea e microfono con controllo alti e bassi. Possibile installazione in cascata di pi diffusori. Driver ad alta potenza a tromba piezoelettrico Bicchiere da 35mm per installazione su palo Struttura in ABS leggera e resistente agli urti Fornito singolarmente Potenza massima: 400w Potenza di uscita: 200w risposta in frequenza: 55hz - 18khz Spl max: 119db woofer: 10' Driver: piezoelettrico Dimensioni (A x L x P): 495 x 265 x 320 mm Peso 8.2 kgCod. 550923187SKU: 178.024EAN: 8715693262773