pagina iniziale
nuovo

MELCHIONI SPA - MEM550923173 DIFFUSORE INTERNO/ESTERNO IPX5 WOOFER DA - 550923173

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM550923173 DIFFUSORE INTERNO/ESTERNO IPX5 WOOFER DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8715693310337

Codice prodotto

MEM550923173

Cod. produttore

550923173

Produttore

MEM

Altoparlante Power Dynamics per interni ed esterni progettato per garantire unalta resistenza alle intemperie, grazie al grado di protezione IPX5 e una custodia in ABS resistente ai raggi UV. Dotato di sistema a due vie di alta qualit per un eccellente qualit del suono: un tweeter da 1 'a cupola di seta e un driver per bassi/medi in polipropilene da 6.5'. L'uscita a bassa frequenza garantita e rafforzata dall'uso di un radiatore passivo dei bassi posto sul retro del diffusore. Ideale per eventi all'aperto, piscine, aree giardino, uso marittimo o in barca. Utilizzabili per installazioni su linea a 100V e compatibili con sistemi a 8. possibile installare gli altoparlanti a parete in orizzontale o in verticale con il kit di montaggio incluso. Caratteristiche:  Custodia in ABS resistente agli agenti atmosferici e raggi UV  Griglia di protezione in alluminio  Tweeter: 1 in seta  Woofer: 6.5 ' in polipropilene driver medio / basso  Bass Radiator: per irradiamento della bassa frequenza  Trasformatore multi-tap: 70 V / 100 V o 8  Montaggio: orizzontale o verticale  Per uso: interno / esterno  Classificazione IP: IPX5  Inclusa staffa metallica  Fornito per singola unit  Potenza di uscita: max 40W  Diametro tweeter: 1 '  Diametro woofer: 6.5 '  Tweeter tipo: Dome  Potenza regolabile in uscita a 70V-100V: 5W, 10W, 20W, 40W.  Impedenza: 100V, 70V, 8  Risposta in frequenza: 20Hz - 20.000Hz  SPL: 1W / 1m 86dB  Dimensioni (L x P x A): 195 x 200 x 285 mm Peso: 3.5 Kg. Accessori: Staffa di montaggioCod. 550923173SKU: 952.130