pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM550923170 COPPIA DIFFUSORI INTERNO/ESTERNO IPX5 WO - 550923170

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM550923170 COPPIA DIFFUSORI INTERNO/ESTERNO IPX5 WO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8715693306729

Codice prodotto

MEM550923170

Cod. produttore

550923170

Produttore

MEM

Coppia diffusori PA Power Dynamics, da interno/esterno di alta qualit, utilizzabili per installazioni su linea a 100V e compatibili con sistemi a 8. Classificati IPX5 per applicazioni esterne, con griglie e staffe sono costruite in alluminio e finite conuna verniciatura a polvere di lunga durata per resistere ad ambienti difficili. Ideale per eventi all'aperto, piscine, terrazze, giardini e uso marittimo o in barca. Caratteristiche: Uscita ad alta potenza Adatto per uso interno ed esterno  Griglia e staffa di montaggio in alluminio Sistema di altoparlanti a 2 vie con crossover  Fornite in coppia  Selettore per funzionamento a 100V o 8  Potenza di uscita: max 60W.  Potenza in uscita: RMS 20W  Diametro tweeter: 1 ' Diametro woofer: 3 '  Impedenza: 100 V / 8  Risposta in frequenza 100Hz - 20.000Hz  SPL: 1W / 1m 89dB  Classificazione IP: IPX5 resistente alle intemperie Dimensioni: per altoparlante: 180 x 120 x 100 mm  Peso: 1.2 Kg Accessori: Staffa di montaggio  Colore: BiancoCod. 550923170Sku: 952.102Ean: 8715693306729