MELCHIONI SPA - MEM550923166 SIST MA FULL RANGE ATTIVO 1 SUB + 1 SATE - 550923166
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8005509231667
Codice prodotto
MEM550923166
Cod. produttore
550923166
Produttore
MEM
Set completo di altoparlanti plug & play Full Range. tutto ci che serve incluso nel kit. il sistema dispone di 4 altoparlanti da 4.5 e 1 tweeter da 2.5 nel satellite. il subwoofer attivo da 12 fornisce bassi profondi. Il disegno della colonna permette di coprire un vasto angolo acustico, offrendo una esperienza di ascolto eccellente. Il sistema portatile utilizzabile per presentazioni, eventi aziendali, congressi etc. Caratteristiche: Kit complete di altoparlanti 750w plug & play Subwoofer attivo da 1x 12 1x top con 4x 2.5 mid-driver e 1x 2.5 tweeter Fornito con cavo altoparlanti nl2 Fornito con asta di distanza (regolabile) ingressi microfono e linea potenza di uscita 750w (1x 600w + 1x 150w) risposta in frequenza 35hz - 20khz spl max. 128db subwoofer 12 top hat 35mm alimentazione 230vac / 50hz Marca Vonyx Connessioni di ingresso Jack da 6,3 mm, RCA, XLR (3 pin) Connessioni in uscita: NL-4, RCA, XLR (3 pin) Potenza in uscita: max 750W Potenza in uscita: Altoparlante 150W Potenza in uscita: subwoofer 600W Tweeter di diametro: 2,5' Numero di tweeter: 1 Diametro medio: 2,5' Quantit di gamma media: 4 Diametro woofer: 12'Cod. 550923166SKU: 170.106EAN: 8715693289053


