MELCHIONI SPA - MEM550923153 AMPLIFICATORE BLUETOOTH COMPATTO - 550923153

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8715693274936
Codice prodotto
MEM550923153
Cod. produttore
550923153
Produttore
MEM
L'amplificatore audio stereo BT10 compatto e con una potenza di 60W (2x30W), consente di collegare e poter gestire in modalit Bluetooth, qualsiasi diffusore passivo a bassa impedenza(8Ohm), ed perfetto per diffusori da soffitto e da parete. Il dispositivo pu essere collegato a smartphone e tablet con connessione Bluetooth e tutta la musica riprodotta verr trasmessa in streaming attraverso l'amplificatore 2x30W. Il volume controllato tramite smartphone e tablet.Caratteristiche: Brand: Power Dynamics Facile da installare Amplificatore stereo di classe D compatto Compatibile con la maggior parte dei dispositivi Bluetooth Ideale per uso domestico e commerciale Fornito con alimentatore Potenza di uscita: max 60W (2x30W) Potenza in uscita: RMS 30W (2x15W) Impedenza: 8 Risposta in frequenza: 80Hz - 18.000Hz Alimentazione: 100-240 V CA 50/60 Hz (adattatore 15V) Consumo energetico: 0.4 - 0.2A Dimensioni (L x P x A): 85 x 45 x 25 mm Peso (kg): 0,16Cod. 550923153SKU: 952.504EAN: 8715693274936


