MELCHIONI SPA - MEM550923127 MEGAFONO 20W CON REGISTRATORE E SIRENA 9 - 550923127

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8715693276411
Codice prodotto
MEM550923127
Cod. produttore
550923127
Produttore
MEM
Un megafono leggero e compatto contenente un amplificatore da 20W, con funzione di registrazione e sirena e una copertura di 500-700m, in funzione delle condizioni ambientali. il megafono dispone inoltre di regolazione del volume e comoda maniglia a pistola con laccetto di trasporto. alimentato da 4 batterie tipo d 1.5V(non in dotazione). ideale per scuole, eventi sportivi e manifestazioni. Caratteristiche: Amplificatore con una potenza di 20W Funzione registrazione Controllo di volume Funzione Sirena Portata: 500 - 700m in base alle condizioni ambientali Batteria 6V (4 x d-cell) non in dotazione Dimensioni ( x L): 155 x 250mm Peso: 500 gr Cod.: 550923127SKU: 952.004EAN: 8715693276411


