pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM550923088 MIXER 6 CANALI FUNZIONE ECO DSP. INGRESS - 550923088

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM550923088 MIXER 6 CANALI FUNZIONE ECO DSP. INGRESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006643513

Codice prodotto

MEM550923088

Cod. produttore

550923088

Produttore

MEM

VMM-K602 il mixer a 6 canali da tavolo facile da usare e conveniente. Con controllo alti, medi e bassi per ogni canale. Alimentazione Phantom controllabile individualmente per canale che lo rende ideale per il suono dal vivo e per scopi di registrazione.Caratteristiche:  4 Ingressi microfono/linea mono (Combi XLR/Jack) 1 ingresso di linea stereo (jack da 6,3 mm) Scheda audio interna con funzione di registrazione USB/PC (connessione USB) 16 funzioni DSP pre-programmate Alimentazione Phantom +48V conpreamplificatore individuale per canale Uscite principali stereo bilanciate (jack da 6,3 mm) Uscite separate per sala di controllo e cuffie Controllo: alti, medi e bassi per canale -26dB PAD sui canali 1, 2, 3 e 4 FX mandata/ritorno Lettore USB integratocon display digitale Ricevitore BT per lo streaming audio LED VU meter e LED di picco Opzioni di riproduzione: USB Connessioni di ingresso: Jack da 6,3 mm, USB, XLR (3 pin) Connessioni di uscita: Jack da 6,3 mm Preimpostazioni: 16 Risposta in frequenza: 15Hz - 22.000Hz Distorsione armonica totale: Livello di ingresso: microfono: 1,5 mV, 2 kOhm Alimentazione: 100-240VAC 50/60Hz Dimensioni (L x P x A): 235 x 225 x 50 mm Peso: 2,8 Kg