pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM550923087 MIXER 4OCANALI FUNZIONE ECO DSP. INGRESS - 550923087

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM550923087 MIXER 4OCANALI FUNZIONE ECO DSP. INGRESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007558595

Codice prodotto

MEM550923087

Cod. produttore

550923087

Produttore

MEM

VMM-K402 il mixer musicale da tavolo facile da usare e conveniente. Con controllo di alti, medi e bassi per ogni canale. Alimentazione Phantom controllabile individualmente per canale che lo rende ideale per oso live e per registrazione.Caratteristiche:2 ingressi microfono/linea mono (Combi XLR/Jack) 1 ingresso di linea stereo (jack da 6,3 mm) Scheda audio interna con funzione di registrazione USB/PC (connessione USB) 16 funzioni DSP pre-programmate Alimentazione Phantom +48V con preamplificatore individuale per canale Uscite principali stereo bilanciate (jack da 6,3 mm) Uscite separate per sala di controllo e cuffie Controllo Hi, Mid e Low per canale. -26dB PAD sui canali 1 e 2 mandate/ritorni FX Lettore USB integrato con display digitale Ricevitore BT per lo streaming audio LED VU meter e LED di picco Opzioni di riproduzione USB Connessioni di ingresso: jack da 6,3 mm, USB, XLR (3 pin) Connessioni di uscita: jack da 6,3 mm Preimpostazioni: 16 Risposta in frequenza: 15Hz - 22.000Hz THD: Livello di ingresso: Mic. 1,5 mV, 2 kOhm Alimentazione: 100-240VAC 50/60Hz Dimensioni (L x P x A): 185 x 225 x 50 mm Peso: 2,2 kg