pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM550923053 MIXER AUDIO A 4OCANALI CON DSP / USB MP3 - 550923053

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM550923053 MIXER AUDIO A 4OCANALI CON DSP / USB MP3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007558618

Codice prodotto

MEM550923053

Cod. produttore

550923053

Produttore

MEM

VMM-P500 una console di mixaggio a 4 canali di formato compatto con 16 effetti DSP analogici e un'interfaccia stereo USB / audio integrata per la connessione diretta al computer. L'alimentazione Phantom di + 48 V commutabile agli ingressi XLR per microfoni a condensatore. Ideale per DJ, musicisti, podcast, cantautori e tante altre applicazioni dal vivo. Alimentare utilizzando l'alimentatore di rete in dotazione o dalla porta USB di un computer. Adatto anche per l'uso mobile, come suonare la chitarra all'aperto o cantare. Caratteristiche:  Marca Vonyx  Mixer analogico a 4 canali compatto e leggero (2x mono, 2x stereo)  Il ricevitore BT integrato consente lo streaming di musica da dispositivi mobili  Lettore MP3 USB integrato condisplay e funzione di registrazione  Interfaccia USB / audio stereo integrata per la connessione diretta al computer  16 effetti DSP (Eco, Delay con controllo del volume)  Adatto ad uso mobile; collegando una power bank  Ingresso Jack/ XLR combinato con alimentazione Phantom (48 V)  Fader master stereo a lancio lungo  LED di picco per ciascun canale mono  Fornito con alimentatore e cavo USB  Opzioni di riproduzione BT Streaming, USB  Connessioni di ingresso jack da 6,3 mm, USB, XLR (3 pin)  Collegamenti di uscita jack da 6,3 mm  Risposta in frequenza 20Hz - 20.000Hz  Equalizzatore a due bande  Alimentazione 100-240 V CA 50/60 Hz (5 V USB)  Dimensioni (L x P x A) 200 x 190 x 65 mm  Peso (kg) 0,65