MELCHIONI SPA - MEM550923044 SET 2 DIFFUSORI ATTIVI STEREO POTENZA 80 - 550923044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8715693311112
Codice prodotto
MEM550923044
Cod. produttore
550923044
Produttore
MEM
Il VSA120S un set di altoparlanti stereo da 12' plug & play integrato in un robusto alloggiamento in ABS, costituito da un potente altoparlante da 12' con un potente amplificatore stereo incorporato accoppiato con uno passivo da 12'. Il modello attivo ospita l'amplificatore che ha un lettore USB integrato con pulsanti soft touch e tecnologia Bluetooth per lo streaming di musica in modalit wireless da smartphone o tablet. Per creare un vero impianto stereo basta collegare il microfono, il mixer o la sorgente audio all'altoparlante attivo e questo invier il segnale stereo con un solo cavo all'altoparlante passivo. Ideale per l'uso mobile grazie alla maniglia e alle ruote integrate. Caratteristiche: Brand: Vonyx Set composto da: 1 altoparlante amplificato da 12' e 1 altoparlante passivo da 12' Lettore multimediale integrato (USB) Display LCD digitale con tag ID3 Utilizzo della tecnologia wireless BT per lo streaming audio Equalizzatore integrato con controllo a 5 bande Ingressi per chitarra, linea stereo e microfono Uscita MIX (XLR) Compreso telecomando e cavo di collegamento (4m NL2) Connessioni di ingresso: jack da 3,5 mm, jack da 6,3 mm, RCA, USB, XLR (3 pin) Collegamenti di uscita: XLR (3 pin) Potenza di uscita: max 800W Potenza di uscita 400W Risposta in frequenza 35Hz - 18.000Hz Diametro woofer: 12 ' Tipo di magnete: Ferrite Impedenza: 8 SPL max: 120 dB Alimentazione: 220-240 V CA 50Hz Dimensioni (L x P x A): 315 x 380 x 595 mm Peso: 26 KgCod. 550923044SKU: 178.140EAN: 8715693311112


