MELCHIONI SPA - MEM550923016 SIST MA PORTATAILE SERIE AP SD-USB MP3-V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8715693275889
Codice prodotto
MEM550923016
Cod. produttore
550923016
Produttore
MEM
Sistema portatile attivo professionale da 12 600W con 2 microfoni wireless UHF che operano su diverse frequenze. Telecomando IR, USB e slot SD per riprodurre brani mp3. Ideale per eventi pubblici e feste, scuole o presentazioni, animazione spiagge. Un altoparlante portatile professionale con telecomando, porta USB integrata e slot SD per la riproduzione di file MP3. Questo sistema 'tutto in uno' dotato di un ricevitore BT per lo streaming audio e di due microfoni wireless UHF operanti su frequenze diverse. Funziona tramite rete o batteria ricaricabile incorporata da 12V e quindi utilizzabile in modo efficiente anche all'esterno. Viene fornito con maniglia a scomparsa e ruote. Nella parte posteriore sono presenti due ingressi microfonici e un effetto ecoper tutti i microfoni, ingresso di linea AUX, controllo MP3 pannello, comandi per la regolazione del tono ecc. Caratteristiche: Brand: VONIX Lettore multimediale USB integrato, micro-SD / MMC MP3 Ingresso microfono dedicato con effetto ECO 2 Microfoni ad impugnatura wireless banda UHF: frequenze di lavoro 863.100 MHz, 864.500MHz Telecomando in dotazione Talkover commutabile Dotato di foro da 35mm per innesto su asta di Supporto Ingresso AUX Con Jack da 3.5mm per collegare lettore CD, laptop, altro... Ingresso chitarra aggiuntivo per collegare strumenti Uscita di linea RCA stereo Controllo dei bassi e degli alti Batteria integrata ricaricabile da 12V 7Ah Ingresso per batterie esterna Potenza di uscita: max 600W Risposta in frequenza: 50 - 19.000 Hz Diametro tweeter: 1' Tipo di tweeter: piezo Diametro woofer: 12' Collegamenti di ingresso: RCA, jack da 6,3 mm, slot per scheda SD, USB Alimentazione: 200-240 V CA 50 Hz e 12V - 7Ah Dimensioni: (L x P x A) 300 x 375 x 595 mm Peso: 13.3 KgCod. 550923016SKU: 170.334EAN: 8715693275889


