MELCHIONI SPA - MEM550719052 DIFFUSORE A ROCCIA 30W 8HOM C-TRASFO MAT - 550719052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Bluetooth - no
Sistema a vie - 1
Sistema attivo - no
Capacità di carico nominale - 30 W
Confezione
1 PZ
EAN
8006012095685
Codice prodotto
MEM550719052
Cod. produttore
550719052
Produttore
MEM
Colore:
Grigio
Bluetooth:
no
Sistema a vie:
1
Sistema attivo:
no
Capacità di carico nominale:
30 W
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio a incasso:
no
Portatile:
sì
Impedenza:
8...8 Ohm
Altoparlante fisso:
no
Capacità di carico musica:
100 W
Regolazione del volume:
sì
Sistema bass reflex:
sì
Soundbar:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Altoparlante a tromba:
no
Proiettore sonoro:
no
Frequenza:
85...20000 Hz
Collegamento USB:
no
Ethernet:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Wi-Fi:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Altezza:
262 mm
Larghezza:
318 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità:
250 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Tecnica di trasmissione:
8 ohm