pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM550718531 DIFFUSORI COPPIA BOX BASS REFLEX 30W NER - 550718531

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM550718531 DIFFUSORI COPPIA BOX BASS REFLEX 30W NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012094275

Codice prodotto

MEM550718531

Cod. produttore

550718531

Produttore

MEM

Coppia diffusori PA da interno/esterno di alta qualit, utilizzabili per installazioni su linea con trasformatore 100V e compatibili con sistemi a 8. Classificati IP44 per applicazioni anche esterne in luoghi riparati. Il design simmetrico, semplice ed elegante, permette di installare i diffusori sia in verticale che orizzontale. Inoltre, il robusto cabinet, la griglia protettiva in metallo ed i supporti ad U in dotazione li rendono adatti a qualsiasi ambiente ed esigenza di sonorizzazione. presente sul retro dei diffusori un selettore per il settaggio dellimpedenza (8Ohm o 100V) e il Vantaggio in uscita. Nella modalit 8Ohm, per uso HiFi la potenza in uscita di 50W (20W RMS), in modalit 100V possibile selezionare una potenza di uscita da 1-2-4-8W.Lalta efficienza e la configurazione Bass Reflex conferiscono un suono caldo e potente insieme a frequenze alte cristalline grazie al tweeter di alta qualit e la bobina annegata in ferro fluido per migliorarne il raffreddamento. Adatti a molteplici ambiti applicativi PA e Home, dove sia necessaria una diffusione uniforme e qualitativa di voce e suono, come ad esempio: sale riunioni, sale conferenze, locali pubblici, pub, ristoranti, terrazze, scuole, uffici, studi professionali, installazioni Home HiFi e filodiffusione.Caratteristiche:  Potenza nominale: 20W a 8  Potenza musicale: 50W a 8  Potenza a 100V selezionabile: 1-2-4-8W  Risposta in frequenza: 88HZ 22KHZ Tweeter: 13mm / 0.51 Woofer: 9 cm / 3.5 Efficienza: (1W-1M): 85dB Impedenza / potenza: 8 /50W - 100V/8W Grado di protezione IP: IP44 Colore: nero Dimensioni (LxAxP): 131x197x124mm Peso: 2.25Kg.Cod.: 550718531EAN: 8006012094275