pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM550111012 AMPLIFICATORE STEREO DA 200W (2 X 100W) - 550111012

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM550111012 AMPLIFICATORE STEREO DA 200W (2 X 100W)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012370621

Codice prodotto

MEM550111012

Cod. produttore

550111012

Produttore

MEM

Amplificatore Stereo da 4-8Ohm con una potenza di 200W (2 x 100W), adatto sia in sistemi PA, che come Karaoke o in ambito Home HiFi dove consente di ottenere il suono perfetto per sistemi home theater. Dotato di due ingressi Audio Digitali: Coassiale e Ottico, un ingresso Phono R/L RCA e un ingresso di linea analogico R/L RCA. Presenta un elegante pannello frontale nero specchiato con retroilluminazione Blu, integra un lettore multimediale USB che consente di riprodurre brani MP3 direttamente da un dispositivo USB esterno. La Connettivit Bluetooth, il controllo di Bassi/Alti/Eco, due ingressi microfonici, completano le dotazioni di questo versatile e potente amplificatore.Caratteristiche:  Uscite diffusori: Stereo, 2 x 100W  Utilizzo della tecnologia wireless Bluetooth per lo streaming audio  Porta USB  Display a colori Controllo: Bassi/Alti/Eco Un Ingresso di linea R/L RCA Un Ingresso Phono R/L RCA per collegare un Giradischi Due ingressi Audio Digitali: Coassiale e Ottico  Due ingressi per microfono con Jack da 6.3mm Opzioni di riproduzione: Streaming BT, USB, Ingressi Microfonici jack da 6,3mm, LINE IN RCA/ Phono IN / Digitale coassiale e ottico  Uscita diffusori: Serraggio a vite combinato con attacco a banana Potenza diuscita: 200W (2 x 100W)  Impedenza: Adatto per carichi da 4 a 8 Ohm Livello di ingresso: linea 250mV, 47kohm/Phono IN 4mV, 47kohm Alimentazione: 220-240 V CA 50 Hz  Dimensioni (L x P x A): 420 x 320 x 118 mm  Peso: 3.8 KgCod. 550111012