MELCHIONI SPA - MEM531812083 TELEFONO CENTRALINO PANASONIC KX-TGF310E - 531812083

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000007565586
Codice prodotto
MEM531812083
Cod. produttore
531812083
Produttore
MEM
KX-TGF320 Telefono digitale cordless/con filo dotato di segreteria telefonica - Con 1 ricevitore con filo e 1 ricevitore cordlessAmpio display bianco (8,6 cm) illuminato e inclinabile. Un tasto dedicato per il blocco chiamate consente la registrazione semplificata nell'elenco di blocco delle chiamate indesiderate.Durante un blackout, le batterie* forniscono l'alimentazione all'unit base, cos potrai effettuare una chiamata con il ricevitore anche in assenza di corrente.Ogni ricevitore pu essere programmato per impedire gli squilli durante specifici periodi. comunque possibile attivare gli squilli per i numeri speciali inseriti in un gruppo di contatti nella rubrica.Eco Mode Plus riduce a zero la potenza di trasmissione. L'unit base resta disattiva finch non viene ricevuta una chiamata o non viene attivato un ricevitore.Caratteristiche tecniche- Segreteria telefonica: SI- Ricevitore cordless (quantit)1- Frequenza1.9 GHz- Intervallo di frequenza1.88 GHz - 1.90 GHz- Numero di canali120 canali- Sistema: DECTGAP- Numero di linee telefoniche: 1- Ricevitori cordless multipli: Fino a 6 ricevitori- Restrizione chiamate: S- Conference call con linea esterna_ S/3 direzioni/* 3 direzioni: Unit base - Ricevitore - Telefono fisso, Ricevitore - Ricevitore - Telefono fisso/** Nel caso 'Ricevitore - Ricevitore - Telefono fisso' necessario un ricevitore opzionale.- Condivisione chiamata:S- Interfono (da ricevitore cordless a unit base): S- Interfono (da ricevitore cordless a ricevitore cordless): S/* necessario un ricevitore opzionale.- All Intercom: S (all'unit base e a tutti i ricevitori)/* necessario un ricevitore opzionale.- Ricevitore opzionale: KX-TGFA30- Senza radiazioni (Eco Mode Plus): S- Batteria ricaricabile: Ni-MH(AAA x 2)- Autonomia di conversazione: Finoa 17 ore- Autonomia in standby: Fino a 330 ore- Tempo di ricarica: Circa 7 ore


