pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM530137029 ALIMENTATORE PER LED 6O 150W 24ODC GP-15 - 530137029

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM530137029 ALIMENTATORE PER LED 6O 150W 24ODC GP-15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 150...150 W

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipologia - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003978403

Codice prodotto

MEM530137029

Cod. produttore

530137029

Produttore

MEM

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

150...150 W

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

40 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

70 mm

Lunghezza:

210 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Comando via Bluetooth:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Casambi:

no

24v 150w tensione costante waterproof ip67