pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM530137005 ALIMENTATORE PER LED 60W 24ODC A MORSETT - 530137005

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM530137005 ALIMENTATORE PER LED 60W 24ODC A MORSETT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 60...60 W

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2052078000008

Codice prodotto

MEM530137005

Cod. produttore

530137005

Produttore

MEM

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

60...60 W

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Statico

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

38 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

78 mm

Lunghezza:

110 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Comando via Bluetooth:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Casambi:

no

24v 60w switching con morsetti