MELCHIONI SPA - MEM499902616 LAMPADA 8O LED DA LAVORO A PANTOGRAFO CO - 499902616

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 15 W
Tipo di apparecchio - Lampada con lente d'ingrandimento
Con lampada inclusa - sì
Con interruttore - sì
Piegabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8006012261967
Codice prodotto
MEM499902616
Cod. produttore
499902616
Produttore
MEM
Potenza totale:
15 W
Tipo di apparecchio:
Lampada con lente d'ingrandimento
Con lampada inclusa:
sì
Con interruttore:
sì
Piegabile:
sì
Con dimmer:
no
Regolabile:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo di montaggio:
Serrare
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
100...240 V
Regolabile in altezza:
no
Tipo lampada:
LED sostituibile
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore della copertura:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Dimming con push-button:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Con presa di corrente:
no
Colore luce:
Bianco
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Supporto disponibile IFTTT:
no
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no