pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM499048827 TUBO LED 25W 4OX0K LUNGHEZZA 150 MM ALU+ - 499048827

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM499048827 TUBO LED 25W 4OX0K LUNGHEZZA 150 MM ALU+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G13

  • Potenza della lampada - 25...25 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 85...265 V

  • Forma della lampada - Tubo con basamento su due lati

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8006012319095

Codice prodotto

MEM499048827

Cod. produttore

499048827

Produttore

MEM

Attacco lampada:

G13

Potenza della lampada:

25...25 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

85...265 V

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Efficienza luminosa della lampada:

110 lm/W

Lunghezza:

1500 mm

Angolo del fascio luminoso:

160...160 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Diametro:

28 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2900 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Lumen :2780 alimentazione 85-265vca frequenza : 50/60hz cri : >80 diametro 28mm