pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM499048277 LAMPADA A LED 80W 4OX0K CORN E4OXMKC LIG - 499048277

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM499048277 LAMPADA A LED 80W 4OX0K CORN E4OXMKC LIG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E40

  • Potenza della lampada - 70...70 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Forma della lampada - Candela

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012341119

Codice prodotto

MEM499048277

Cod. produttore

499048277

Produttore

MEM

Attacco lampada:

E40

Potenza della lampada:

70...70 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Candela

Lunghezza:

310 mm

Angolo del fascio luminoso:

360...360 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

121 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

7920 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.5

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Lampada a LED tipo Magnoliapotenza:70wpotenza equivalente: 800wrisparmio energetico: 88%lumen: 7920lmattacco: E40led: 200pz smd 2835temperatura colore: 4000ktensione di lavoro :220-240vca 50/60hz angolo di illuminazione: 360 cri: >80power factor: 0.5 durata: 25000hgrado di impermeabilit :ip20 dimensioni: 121*310mm materiale: alluminio +ps