pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM493933770 TIMER MKTI-2 MECCANICO 24OORE C/SWITCHOM - 493933770

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM493933770 TIMER MKTI-2 MECCANICO 24OORE C/SWITCHOM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Tipologia - Meccanico

  • Composizione - Elemento base

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012339604

Codice prodotto

MEM493933770

Cod. produttore

493933770

Produttore

MEM

Tipo di montaggio:

A parete

Tipologia:

Meccanico

Composizione:

Elemento base

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Tensione nominale:

230 V

Tipo superficie:

Opaco

Corrente nominale:

16 A

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Assorbimento di potenza:

3500 W

Timer meccanico giornaliero adatto per laccensione e lo spegnimento di qualsiasi apparato collegato alla rete elettrica. funzione on / off e indicatore led. tempo di impostazione minima: 15 minuti. carico max. 220-240v, 3500wpresa 10/16a.