MELCHIONI SPA - MEM493430588 POTENZIOMETRO 10GIRI A FILO MOD.534OPOT. - 493430588

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 10000 Ohm
Assorbimento di potenza - 2 W
Numero di giri - 10...10
Diametro del foro - 6.35 mm
Confezione
5 PZ
EAN
7449072789810
Codice prodotto
MEM493430588
Cod. produttore
493430588
Produttore
MEM
Resistenza:
10000 Ohm
Assorbimento di potenza:
2 W
Numero di giri:
10...10
Diametro del foro:
6.35 mm
Dissipazione a 70: 2W


