MELCHIONI SPA - MEM493224533 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 100UF 400/4 - 493224533

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 100 µF
Tipologia - Condensatore di servizio motore
Tensione nominale - 400...450 V
Diametro - 50 mm
Lunghezza - 100 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8006012361483
Codice prodotto
MEM493224533
Cod. produttore
493224533
Produttore
MEM
Portata:
100 µF
Tipologia:
Condensatore di servizio motore
Tensione nominale:
400...450 V
Diametro:
50 mm
Lunghezza:
100 mm
Con morsetto a innesto:
sì
Condensatore in polipropilene terminale a faston 6,3mm dimensioni ; 50*100mm impiego per marcia ed avviamento motori


