MELCHIONI SPA - MEM493224530 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 60UF 400/45 - 493224530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 60 µF
Tipologia - Condensatore di servizio motore
Tensione nominale - 400...450 V
Diametro - 50 mm
Lunghezza - 100 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8006012361452
Codice prodotto
MEM493224530
Cod. produttore
493224530
Produttore
MEM
Portata:
60 µF
Tipologia:
Condensatore di servizio motore
Tensione nominale:
400...450 V
Diametro:
50 mm
Lunghezza:
100 mm
Con morsetto a innesto:
sì
Condensatore in polipropilene terminale a faston 6,3mm dimensioni ; 50*100mm impiego per marcia ed avviamento motori


