MELCHIONI SPA - MEM493224529 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 50UF 400/45 - 493224529

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 50 µF
Tipologia - Condensatore di servizio motore
Tensione nominale - 400...450 V
Diametro - 45 mm
Lunghezza - 90 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8006012361445
Codice prodotto
MEM493224529
Cod. produttore
493224529
Produttore
MEM
Portata:
50 µF
Tipologia:
Condensatore di servizio motore
Tensione nominale:
400...450 V
Diametro:
45 mm
Lunghezza:
90 mm
Con morsetto a innesto:
sì
Condensatore in polipropilene terminale a faston 6,3mm dimensioni ; 50*100mm impiego per marcia ed avviamento motori