MELCHIONI SPA - MEM493224519 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 16UF 400/45 - 493224519

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 16 µF
Tipologia - Condensatore di servizio motore
Tensione nominale - 400...450 V
Diametro - 38 mm
Lunghezza - 70 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8006012361346
Codice prodotto
MEM493224519
Cod. produttore
493224519
Produttore
MEM
Portata:
16 µF
Tipologia:
Condensatore di servizio motore
Tensione nominale:
400...450 V
Diametro:
38 mm
Lunghezza:
70 mm
Con morsetto a innesto:
sì
Condensatore in polipropilene terminale a faston 6,3mm dimensioni ;38*70mm impiego per marcia ed avviamento motori


